Unité de perçage par carottage magnétique Universal jusqu’à 35 mm avec set utilisateur,,Set KBU 35 QW + Set d'accessoires chaudronnerie 3/4″ Weldon

Réf.: 72705464000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 72705464000
EAN / GTIN 4014586897325
Réf. fabricant 72705464000
Article hors catalogue L00020 110435
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Conception extrêmement résistante à l’usure de la machine avec gaine de protection du cordon moteur pour une utilisation dans des conditions difficiles dans l’industrie et l’artisanat.
  • ,Rapport poids/puissance optimal grâce à une construction compacte optimisée en termes de poids et un moteur HIGH POWER FEIN 1 1 W avec régulation tachymétrique assurant une grande stabilité de la vitesse de rotation pour un travail fiable et rentable.
  • ,Grâce à une rotation droite/gauche, un réglage électronique de la vitesse de rotation et une course de levage totale de 26 mm, une utilisation universelle, telle que le perçage par carottage, le perçage au foret hélicoïdal, le taraudage ainsi que le chanfreinage et l’alésage, est possible.
  • ,Mandrins de taraudage à changement rapide : utilisables sur toutes les unités de perçage avec fonction de rotation à gauche, ils rendent le taraudage encore plus précis et efficace.
  • ,Inserts de taraudage et tarauds pour machines : réunis dans un seul set pour les taraudages M8, M1 et M12 dans les trous débouchants et les trous borgnes.
  • ,Système de coffret L-BOXX : clair, ordonné et bien rangé.
  • Grâce à l'insert pour petites pièces, tous les accessoires trouvent leur place et les coffrets L-BOXX peuvent en outre être facilement reliés et empilés.

Caractéristique(s):

  • Puissance nominale: 1 100 W.
  • Puissance: 550W
  • Vitesse de charge: 130 - 520 min⁻¹
  • HM trépan max. Ø: 35 mm
  • HSS trépan max. Ø: 35 mm
  • trépan profondeur de perçage max.: 50 mm
  • Forets hélicoïdaux Ø max: 16 mm
  • Taraudage: M 14
  • Ø max. Inférieur: 31 mm
  • Frottement max. Ø: 16 mm
  • Mandrin de carottage: Weldon 3/4 pouce
  • Changement de foret carottier: sans outil
  • Course: 135 mm
  • Force d’attraction de l’aimant: 10 000 N
  • Dimensions de la base magnétique: 175 x 80 mm
  • Câble avec fiche: 4 m
  • poids selon EPTA: 10,60 kg