Elektronik-skrå-/endebidetang 108 mm

Art.-nr.: 726910 108
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD
  • Skærefas: Fin facet

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 108 mm
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Skærefas Fin facet
Hovedlængde 8 mm
Hovedbredde 10,5 mm
Skærlængde 15 mm
Skæreydelse: Kobbertråd op til ⌀ 0,35 mm - 1,25 mm
Greb Kunststofovertræk
Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 63 − 65 HRC)
Materiale Special-kuglelejestål
med returfjeder ja
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 726910 108
EAN/GTIN 7314150052547
Producentnummer 7290

Betegnelse

Udførelse:

Form med præcist slebne og induktionshærdede skær (63−65 HRC). Hvide kunststofgreb af afledende materiale med returfjeder. ESD-egnet. Specialfremstillet gennemgående ledbolt med utrolig lange kontaktflader, uønskede bevægelser af leddet minimeres, hvorved der opnås en yderst præcis aksial justering af kæberne.

Materiale:

Special-kuglelejestål, sænksmedet.