{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, žalios spalvos | Mėtų žalia | |
| Aprašyta dalis | Griff | |
| Gamintojo pavadinimas | Elektronik-Schrägvornschneider FW | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | taip | |
| Spalva | žalios spalvos | |
| Žiaunų / veržliarakčio padėtis | lenktos | |
| Ilgis žiaunsos / veržliaraktis | 8 mm | |
| Žiaunų / veržliarakčio plotis | 10,5 mm | |
| Tinka | varinė viela | |
| Skersmuo min., varinė viela | 0,35 mm | |
| Skersmuo maks., varinė viela | 1,25 mm | |
| Pjovimo briaunos nuožula | maža nuosklemba | |
| Lanksto tipas | kiauras lankstas | |
| Su atidarymo spyruokle | taip | |
| Ašmenų ilgis, pjovimo funkcija | 15 mm | |
| Modelis | 1K kotas | |
| Medžiaga, rankena | iš plastiko | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | priekinio kirpimo žnyplės | |
| Savybės | pjovimo funkcija | |
| Apdirbama medžiaga | aukštos kokybės rutulinių guolių plienas | |
| Gamybos metodas | kaldint. štampuojant | |
| Visas ilgis | 108 mm | |
| Kotas / rankena | rankena |
| Produkto numeris | 726910 108 | |
| EAN / GTIN | 7314150052547 | |
| Gamintojo numeris | 7290 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Germany, www.bahco.com |