Tronchese per elettronica con tagliente frontale e diagonale 108 mm

Codice art.: 726910 108
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Sfaccettatura: testimone fine

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 108 mm
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Sfaccettatura testimone fine
Lunghezza della testina 8 mm
Larghezza della testa 10,5 mm
Lunghezza tagliente 15 mm
Capacità di taglio filo di rame fino a ⌀ 0,35 mm - 1,25 mm
Impugnatura Rivestimenti in plastica
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (63 − 65 HRC)
Materiale Acciaio speciale per cuscinetti a sfere
Con molla si
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 726910 108
EAN / GTIN 7314150052547
Codice del produttore 7290

Descrizione

Esecuzione:

Forma con taglienti rettificati e temprati a induzione (63 – 65 HRC). Manici con rivestimento in plastica bianca conduttiva con molla di richiamo. Indicato per ESD. Speciale cerniera passante con superfici di contatto particolarmente lunghe. I movimenti indesiderati della cerniera si riducono consentendo un allineamento assiale dei becchi estremamente preciso.

Materiale:

Acciaio speciale per cuscinetti, forgiato.