{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Skos ostrza | Drobny boczny skos ostrza | |
| Położenie szczęk | odsadzone | |
| Długość całkowita L | 108 mm | |
| Możliwość użycia do | Drut miedziany | |
| Materiał | Stal łożyskowa wysokowydajna | |
| Szerokość szczęk | 10,5 mm | |
| Długość szczęk | 8 mm | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Oznaczenie producenta | Elektronik-Schrägvornschneider | |
| Średnica min., Drut miedziany | 0,35 mm | |
| Średnica maks., Drut miedziany | 1,25 mm | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | tak | |
| Długość ostrzy, Funkcja cięcia | 15 mm | |
| Kolor | Białe | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcinaczka czołowa | |
| Właściwości | Funkcja cięcia; antystatyczna | |
| Metoda produkcji | Hartowana; Kute matrycowo | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 726910 108 | |
| EAN / GTIN | 7314150052547 | |
| Numer producenta | 7290 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com |