{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Hel længde | 125 mm | |
| elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
| Skærefas | Fin facet | |
| Hovedbredde | 12 mm | |
| Skærlængde | 11,5 mm | |
| Skæreydelse: Kobbertråd op til ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | |
| Produkttype | skærende tang |
| Artikelnummer | 726210 125 | |
| EAN/GTIN | 4045197976482 | |
| Producentnummer | 726210 125 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |