Skævbider blank 160 mm

Art.-nr.: 725250 160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.558 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 160 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ 2,8 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ 2 mm
Norm DIN ISO 5749
Greb overtrukket med kunststof
Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC)
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade blank
Højeffektiv kraftskævbider nej
med aktiverbar returfjeder nej
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 725250 160
EAN/GTIN 4045197166326

Betegnelse

Udførelse:

Slank form med induktionshærdede skær (ca. 62 HRC).
Tang blank, kunststofbelagte greb.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet.