Szczypce tnące boczne, niepowlekane, długość całkowita: 160mm

Nr art.: 725250 160
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 635 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ szczypiec Standardowa obcinaczka boczna
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 160 mm
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (miękki)
Norma DIN ISO 5749
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Średnica maks., Drut (miękki) 2,8 mm
Średnica maks., Drut (twardy) 2 mm
Materiał, uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Powierzchnia gładkie
Metoda produkcji Hartowana; Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 725250 160
EAN / GTIN 4045197166326
Numer producenta 725250 160
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Smukłe szczęki z indukcyjnie hartowanymi ostrzami (ok. 62 HRC).
Szczypce gołe, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 5749.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.