Zijsnijtang, blank 160 mm

Artikelnummer: 725250 160
op aanvraag
Op voorraad
5.541 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 160 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ 2,8 mm
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ 2 mm
Norm DIN ISO 5749
Greep bekleed met kunststof
Productieproces Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC)
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak blank
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang nee
met inschakelbare openingsveer nee
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 725250 160
EAN/GTIN 4045197166326

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke vorm met inductief geharde snijkanten (ca. 62 HRC).
Blanke tang, grepen met kunststof bekleed.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.