Kraft-skævbider, forkromet VDE-isoleret 160 mm

Art.-nr.: 723510 160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 160 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ 3,4 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ 2,5 mm
Skæreeffekt, pianotråd op til ⌀ 2 mm
Norm DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greb Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb
Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC)
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Højeffektiv kraftskævbider nej
med aktiverbar returfjeder nej
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 723510 160
EAN/GTIN 4045197501608

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt hoved, induktivt hærdede skær (ca. 64 HRC), pålagt, spilfrit led.
Forkromet tang, greb med ergonomisk optimeret flerkomponentovertræk, med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb.
Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 til opgaver under spænding op til 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet.