Snažna kliješta za rezanje, kromirana VDE-izolirano 160 mm

Artikl br.: 723510 160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 160 mm
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ 3,4 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ 2,5 mm
Kapacitet rezanja čelične žice do ⌀ 2 mm
Standard DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drška višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC).
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirano
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela Ne
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti Ne
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 723510 160
EAN / GTIN 4045197501608

Opis

Izvedba:

Snažna glava, induktivno kaljene oštrice (cca. 64 HRC).
Kliješta kromirana, ručice s ergonomski optimiziranim višekomponentnim navlakama, s protukliznom Haptoprene površinom.
Izolirano prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 za radove pod naponom do 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.