Alicates de corte lateral, modelo resistente, cromados Aislados conforme a VDE, Longitud total: 160mm

Número de artículo: 723510 160
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
196 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de alicates Alicates de corte lateral, modelo resistente
Material acero al cromo-vanadio
Longitud total L 160 mm
Aptitud para Alambre (duro); Alambre (blando); Alambre de piano
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201; DIN ISO 5749
Comprobado hasta 1.000 V
Sello de calidad y comprobación VDE
Forma mordazas / boca forma plana
Posición mordazas / boca recta
Diámetro máx., Alambre (blando) 3,4 mm
Diámetro máx., Alambre de piano 2 mm
Diámetro máx., Alambre (duro) 2,5 mm
Tipo de articulación Articulación superpuesta
con muelle de abertura no
Color amarillo; rojo
Modelo 2 K
Material, mango plástico
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicate de corte diagonal
Características Sin juego; Aislamiento total
Superficie cromado/a
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa; Material endurecido; Material templado en aceite
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 723510 160
EAN / GTIN 4045197501608
Número del fabricante 723510 160
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cabeza resistente, filos templados por inducción (aprox. 64 HRC); articulación sin holgura, superpuesta.
Alicates cromados, mangos con envolturas ergonómicas optimizadas de varios componentes con superficie de Haptoprene® de agarre firme.
Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.