{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 160 mm | |
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ | 3,4 mm | |
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ | 2,5 mm | |
Snijcapaciteit pianodraad tot ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Greep | Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak | |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC) | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang | nee | |
met inschakelbare openingsveer | nee | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 723510 160 | |
EAN/GTIN | 4045197501608 |