Massivt gummihjul

Art.-nr.: 72217G
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 72217G
EAN/GTIN 4017976721118
Producentnummer 72217G

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Sorte massive gummidæk på glasfiberforstærket plast fælg, nav med rullelejer.

Egenskab:

Samlet lastkapacitet (kg): 300
Hjulstørrelse (mm): 260 x 56
Dæk: Solid gummirille
Fælg: Plastic grå
Hjulleje: Rullelejer
Navlængde (mm): 75 forskydning
Hul Ø (mm): 25