Roată din cauciuc solid

Cod articol: 72217G
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 72217G
EAN / GTIN 4017976721118
Număr producător 72217G

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Anvelope din cauciuc solid negru pe jantă din plastic ranforsat cu fibră de sticlă, butuci cu rulmenți cu role.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 300
Dimensiune roată (mm): 260 × 56
Pneuri: Canelură din cauciuc solid
Jantă: Gri plastic
Rulment roată: Rulmenți cu role
Lungime butuc (mm): 75 decalaj
Diametru orificiu (mm): 25