Låseringstang, Type: J0

Art.-nr.: 719805 J0
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
1.949 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Anvendelse, låseringstænger: Inderring, lige

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Anvendelse, låseringstænger Inderring, lige
Hel længde 135 mm
Til indvendige låseringe-⌀ 8 mm - 13 mm
Spids-⌀ 0,9 mm
Norm DIN 5256 C
Form C
Kæbeform lige
Greb overtrukket med kunststof
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade kemisk sortfarvet
Udskiftelig spids nej
Produkttype Låseringstang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 719805 J0
EAN/GTIN 4045197492630
Producentnummer 719805 J0
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Smedet ud af ét stykke. Tang kemisk sortfarvet. Greb overtrukket med kunststof.
Med indsatte præcisionsspidser.
Form C − lige kæber.

Anvendelse:

Til montering og afmontering af låseringe.

Norm:

DIN 5256 C og D − til indvendige låseringe.