Låseringstang J4

Art.-nr.: 719805 J4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
926 styk på lager
  • Anvendelse, låseringstænger: Inderring, lige

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Anvendelse, låseringstænger Inderring, lige
Hel længde 320 mm
Til indvendige låseringe-⌀ 85 mm - 140 mm
Spids-⌀ 3,2 mm
Norm DIN 5256 C
Form C
Kæbeform lige
Greb overtrukket med kunststof
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade kemisk sortfarvet
Udskiftelig spids nej
Produkttype Låseringstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 719805 J4
EAN/GTIN 4045197492678

Betegnelse

Udførelse:

Smedet ud af ét stykke. Tang kemisk sortfarvet. Greb overtrukket med kunststof.
Med indsatte præcisionsspidser.
Form C − lige kæber.

Anvendelse:

Til montering og afmontering af låseringe.

Norm:

DIN 5256 C og D − til indvendige låseringe.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven