Pince pour circlips, Type: J0

Réf.: 719805 J0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 040 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, Rouge Rouge feu
Teinte, noir Noir foncé
Pièce décrite Griff; Zange
Référence fabricant Sicherungsringzange, Typ: J0
Couleur Rouge; noir
Position mors/mâchoire droit
Forme pointe forme pointue
Diamètre pointe 0,9 mm
Pour Circlips intérieurs
Type d’articulation charnière entrepassée
Avec ressort d’ouverture oui
Matériau, poignée plastique
Sommaire pièce unique
Type de produit pince pour circlips
Caractéristiques pointes interchangeables
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface brunissage à froid
Procédé de fabrication forgeage
Longueur totale 135 mm
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 719805 J0
EAN / GTIN 4045197492630
Réf. fabricant 719805 J0
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées en une seule pièce. Pince noire et brunie à froid. Branches revêtues de plastique.
Avec pointes de précision.
Forme C − Becs droits.

Utilisation:

Pour le montage et le démontage de circlips.

Norme:

DIN 5256 C et D − pour circlips intérieurs.