Kliješta za unutarnje prstenove, tip: J0

Artikl br.: 719805 J0
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
2.115 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom: Ravan unutarnji prsten

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom Ravan unutarnji prsten
ukupna duljina 135 mm
za unutarnji ⌀ sigurnosnih prstena 8 mm - 13 mm
⌀ vrha 0,9 mm
Standard DIN 5256 C
Oblik C
Oblik čeljusti ravno
Drška presvučeno plastikom
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina atramentirano u crnoj boji
Zamjenjivi vrhovi Ne
Vrsta proizvoda Kliješta za sigurnosne prstenove

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 719805 J0
EAN / GTIN 4045197492630
Broj proizvođača 719805 J0
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovana iz jednog komada. Kliješta atramentirana u crnoj boji. Ručke prevučene plastikom.
S uprešanim preciznim šiljcima.
Oblik C - ravne čeljusti.

Upotreba:

Za umetanje i skidanje sigurnosnih prstena.

Standard:

DIN 5256 C i D − za unutarnje sigurnosne prstenove.