Monteringstang flad, Hel længde: 200mm

Art.-nr.: 715420 200
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
286 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Montierzange flach
Type tang Fladtang
Farve rød; sort
Form, kæber/mund flad
Position, kæbe/mund lige
Længde, kæber/mund 33 mm
Bredde, kæber/mund 13,5 mm
Version, kæber/mund takkede
Type, led gennemgående led
Mulighed for klik-finjustering nej
Med returfjeder ja
Udførelse 2K-skaft
Materiale, greb kunststof
Indhold enkelt del
Produkttype flad-/rundtang
Materiale værktøjsspecialstål
Overflade kemisk sortfarvet; poleret
Fremstillingsproces oliehærdet; sænksmedet
Standard DIN ISO 5743
Længde i alt L 200 mm
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 715420 200
EAN/GTIN 4003773044468
Producentnummer 28 01 200
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Med lange, slanke kæber og særligt lange, slange ben. Tang kemisk sortfarvet, hoved poleret, greb overtrukket med kunststof.
Med flade bakker, gribeflader fortandet.

Norm:

DIN ISO 5743

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehærdet.