{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Apdirbama medžiaga | įrankinis specialus plienas | |
| Visas ilgis L | 200 mm | |
| Ilgis žiaunsos / veržliaraktis | 33 mm | |
| Paviršius | poliruot.; su antikorozine danga | |
| Gamintojo pavadinimas | Montierzange flach | |
| Spalva | raudona; juoda | |
| Formos žiaunos / veržliaraktis | plokščios formos; smailu | |
| Žiaunų / veržliarakčių modelis | dantyt. | |
| Lanksto tipas | kiauras lankstas | |
| Modelis | 2 K | |
| Medžiaga, rankena | iš plastiko | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | Sugriebimo replės | |
| Gamybos metodas | grūdint. alyva; kaldint. štampuojant | |
| Standartas | DIN ISO 5743 | |
| Kotas / rankena | rankena |
| Produkto numeris | 715420 200 | |
| EAN / GTIN | 4003773044468 | |
| Gamintojo numeris | 28 01 200 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Germany, www.knipex.de |