{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Matériau | acier à outils spécial | |
| Longueur totale L | 200 mm | |
| Longueur mors/mâchoire | 33 mm | |
| Surface | avec polissage; brunissage à froid | |
| Référence fabricant | Montierzange flach | |
| Couleur | Rouge; noir | |
| Forme mors/mâchoire | Pointe; forme plate | |
| Exécution des mors/mâchoires | avec dents | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Exécution | 2K | |
| Matériau, poignée | plastique | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | Pinces de préhension | |
| Procédé de fabrication | forgeage; trempage à l’huile | |
| Norme | DIN ISO 5743 | |
| Manche/poignée | poignée |
| Référence article | 715420 200 | |
| EAN / GTIN | 4003773044468 | |
| Réf. fabricant | 28 01 200 | |
| Fabricant/personne responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |