{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | Oţel special pentru scule | |
| Lungimea totală L | 200 mm | |
| Lungimea fălcilor/gurii | 33 mm | |
| Suprafaţă | Fosfatat; polizat | |
| Denumirea producătorului | Montierzange flach | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Forma fălcilor/gura | ascuţită; plat | |
| Execuția obrajilor/gurii | Dințat | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Execuție | 2K | |
| Material, mâner | plastic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte de prindere | |
| Procesul de fabricație | Călit în ulei; Forjat în matriţă | |
| Standard | DIN ISO 5743 | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 715420 200 | |
| EAN / GTIN | 4003773044468 | |
| Număr producător | 28 01 200 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |