Pince de montage, longue, coudée à 45° 280 mm

Réf.: 713780 280
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 280 mm
Longueur mors 70 mm
Forme de mâchoire pointue-ovale
Norme DIN ISO 5743
Exécution des mors coudée à 45°, intérieur cranté
Poignée avec revêtement en plastique
Matériau Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé
Surface noire et brunie à froid, tête polie
Poids 235 g
Type de produit Pinces de préhension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 713780 280
EAN / GTIN 4003773079422
Réf. fabricant 28 81 280

Description

Exécution:

Permet la préhension, le maintien et le guidage sûr de petits tubes en cuivre, de vis et de câbles ainsi que d'autres pièces rondes par rainures fraisées à surface lisse. Pince noire et brunie à froid, tête polie, branches revêtues de plastique.

Utilisation:

Adapté pour travaux de préhension, ajustage et montage dans des endroits difficilement accessibles grâce à sa forme mince et très longue.

Norme:

DIN ISO 5743

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé.