Monteertang, lange uitvoering, 45° gebogen 280 mm

Artikelnummer: 713780 280
op aanvraag
Op voorraad
162 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 280 mm
Beklengte 70 mm
Bekvorm ovaal-spits
Norm DIN ISO 5743
Uitvoering bekken 45° gebogen, aan binnenzijde getand
Greep bekleed met kunststof
Materiaal Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Oppervlak gezwart, kop gepolijst
Gewicht 235 g
Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 713780 280
EAN/GTIN 4003773079422
Nummer fabrikant 28 81 280

Omschrijving

Uitvoering:

Kleine koperbuizen, bouten en kabels, evenals andere ronde onderdelen kunnen dankzij de gefreesde groeven met glad oppervlak goed worden opgepakt, vastgehouden en geleid. Tang gezwart, kop gepolijst, grepen met kunststof bekleed.

Toepassing:

Dankzij de slanke, zeer lange constructie geschikt voor grijp-, afstel- en montagewerkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Norm:

DIN ISO 5743

Materiaal:

Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed en oliegehard.