Montážne kliešte, dlhé prevedenie, 45° zahnuté 280

Č. pol.: 713780 280
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
162 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 280 mm
Dĺžka čeľustí 70 mm
Otvorený tvar oválne, špicaté
Norma DIN ISO 5743
Prevedenie čeľustí 45° zalomené, zvnútra ozubené
Rukoväť s plastovým poťahom
Materiál Chróm-vanadiová elektrooceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch čierno atramentované, leštená hlava
Hmotnosť 235 g
Druh produktu Uchopovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 713780 280
EAN/GTIN 4003773079422
Číslo výrobcu 28 81 280

Popis

Prevedenie:

Umožňuje bezpečné uchopenie, držanie a vedenie malých medených rúrok, skrutiek a káblov ako aj iných guľatých dielov cez vyfrézované drážky s hladkým povrchom. Kliešte čierno atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom.

Použitie:

Vhodné pre uchopenie, nastavovanie a montážne práce na ťažko dostupných miestach vďaka štíhlemu, veľmi dlhému dizajnu.

Norma:

DIN ISO 5743

Materiál:

Chróm-vanadiová elektrooceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.