Flad rundtang vinklet VDE-isoleret 200 mm

Art.-nr.: 713700 200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
112 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 200 mm
Kæbelængde 73 mm
Kæbeform oval-spids, med vinklede kæber (ca. 40° − 45°)
Norm DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bakkeegenskab Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC)
Udførelse, kæber ru indvendig
Greb Flerkomponentovertræk
Materiale Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet
Overflade forkromet
Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 713700 200
EAN/GTIN 4003773022855
Producentnummer 26 26 200

Betegnelse

Udførelse:

Meget lange, oval-spidse bakker. Induktionshærdede skær (ca. 61 HRC); egnet til hård og blød tråd. Bakker ru indvendigt.
Tang forkromet, greb med flerkomponentovertræk.
Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 til arbejde under spænding op til 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet.