{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 200 mm | |
Beklengte | 73 mm | |
Bekvorm | ovaal-spits, met gebogen bekken (ca. 40° − 45°) | |
Norm | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Bekeigenschap | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) | |
Uitvoering bekken | aan de binnenzijde geruwd | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard | |
Oppervlak | verchroomd | |
Producttype | Multifunctionele tang |
Artikelnummer | 713700 200 | |
EAN/GTIN | 4003773022855 | |
Nummer fabrikant | 26 26 200 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Halfronde tang gebogen VDE-isolatie 200 mm
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 35,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 23,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.469 stuks direct leverbaar
€ 15,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
113 stuks direct leverbaar
€ 27,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.528 stuks direct leverbaar
€ 18,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.003 stuks direct leverbaar
€ 22,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitvoering bekken | aan de binnenzijde geruwd | aan de binnenzijde geruwd | aan de binnenzijde geruwd | aan de binnenzijde geruwd | aan de binnenzijde geruwd | aan de binnenzijde geruwd |
Beklengte | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
totale lengte | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Greep | Meercomponenten-bekleding | Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak | bekleed met kunststof | Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak | Meercomponenten-bekleding | Meercomponenten-bekleding |
Norm | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745 | overeenkomstig DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Oppervlak | verchroomd | verchroomd | blank | verchroomd | blank | blank |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard | Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard | Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard | Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard | Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard | Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard |