Spetstång, vinklad VDE-isolerad 200 mm

Art-nr: 713700 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
133 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 200 mm
käftlängd 73 mm
U-form oval/spetsig med vinklade käftar (ca 40° − 45°)
Norm DIN ISO 5745; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Käftarnas egenskap Induktionshärdade skär (ca 60 HRC)
backarnas utförande räfflade gripytor
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat
Yta förkromad
Produktslag Multifunktionstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 713700 200
EAN/GTIN 4003773022855
Tillverkarens nummer 26 26 200

Benämning

Utförande:

Extra långa, ovala/spetsiga käftar. Induktionshärdade skär (cirka 61 HRC); lämpliga för både hård och mjuk tråd. Backar med räfflade gripytor.
Förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.
Isolerade enligt SS EN YEC 60900 / VDE 0682-201 för arbeten under spänning upp till 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5745

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.