• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Flad rundtang afvinklet, forkromet, med greb, Hel længde: 160mm

Art.-nr.: 713500 160
Rabat
180,90 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 160 mm
Kæbelængde 50 mm
Kæbeform oval-spids, vinklet (40° – 45°)
Norm DIN ISO 5745
Bakkeegenskab Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC)
Udførelse, kæber ru indvendig
Greb Flerkomponentovertræk
Materiale Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet
Overflade forkromet
Produkttype Multifunktionstang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 713500 160
EAN/GTIN 4003773016007
Producentnummer 25 25 160
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Meget lange, oval-spidse kæber. Induktionshærdede skær (ca. 61 HRC), velegnet til hårdt og blødt tråd. Kæber med ru inderside.
Forkromet tang, med flerkomponentovertræk. Vridningstolerante, elastiske præcisionsspidser.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet.