{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 200 mm | |
Kæbelængde | 73 mm | |
Kæbeform | oval-spids, vinklet (40° – 45°) | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Bakkeegenskab | Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC) | |
Udførelse, kæber | ru indvendig | |
Greb | Flerkomponentovertræk | |
Materiale | Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet | |
Overflade | forkromet | |
Produkttype | Multifunktionstang |
Artikelnummer | 713500 200 | |
EAN/GTIN | 4003773035039 | |
Producentnummer | 26 25 200 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Flad rundtang afvinklet, forkromet, med greb 200 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
380 styk på lager
238,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
178,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.434 styk på lager
118,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager
204,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.350 styk på lager
142,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.991 styk på lager
171,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udførelse, kæber | ru indvendig | ru indvendig | ru indvendig | ru indvendig | ru indvendig | ru indvendig |
Kæbelængde | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Hel længde | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Greb | Flerkomponentovertræk | Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb | overtrukket med kunststof | Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb | Flerkomponentovertræk | Flerkomponentovertræk |
Norm | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745 | omtrent svarende til DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Overflade | forkromet | forkromet | blank | forkromet | blank | blank |
Materiale | Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet | Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet | Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet | Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet | Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet | Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet |