Kärkipihdit - taivutetut, kromatut, tartuntakahvat 160 mm

Tuote nro.: 713500 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
201 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 160 mm
Leuan pituus 50 mm
Kitamuoto soikeakärkinen, taitettu (40° – 45°)
Standardi DIN ISO 5745
Leuan ominaisuus Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC)
Leukojen malli sisäpinta karhennettu
Kahva Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Monitoimipihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 713500 160
EAN / GTIN 4003773016007
Valmistajan numero 25 25 160

Kuvaus

Malli:

Erikoispitkät, soikeakärkiset leuat. Terät induktiokarkaistu (n. 61 HRC), soveltuvat koville ja pehmeille langoille. Leuat sisäpuolelta karhennetut.
Pihdit kromattu, kahvoissa monikomponenttikuoret. Vääntymistä kestävät, joustavat tarkkuuskärjet.

Standardi:

DIN ISO 5745

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.