{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 160 mm | |
Duljina čeljusti | 50 mm | |
Oblik otvora ključa | ovalno-šiljasto, pod kutem (40° – 45°) | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Odlika čeljusti | Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC). | |
Izvedba čeljusti | iznutra narovašeno | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Materijal | Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |
Broj artikla | 713500 160 | |
EAN / GTIN | 4003773016007 | |
Broj proizvođača | 25 25 160 |