Plosnato-obla kliješta ravna VDE-izolirano 160 mm

Artikl br.: 713310 160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
166 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 160 mm
Duljina čeljusti 50 mm
Oblik otvora ključa ovalno šiljasti, ravno
Standard DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Odlika čeljusti Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC).
Izvedba čeljusti iznutra narovašeno
Drška višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Višenamjenska kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 713310 160
EAN / GTIN 4045197501462

Opis

Izvedba:

Posebno dugačke, zaobljene šiljaste čeljusti. Rezne oštrice indukcijski kaljene (cca 61 HRC), prikladne za tvrdu i meku žicu. Nazubljene čeljusti.
Kliješta kromirana, ručice s ergonomski optimiziranim višekomponentnim navlakama, s protukliznom Haptoprene površinom.
Izolirano u skladu s DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 za radove pod naponom do 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5745

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.