Telefonfogó, egyenes VDE szerint szigetelt 160 mm

Cikkszám: 713310 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
166 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 160 mm
Pofahossz 50 mm
Pofaalak félkerek-hegyes, egyenes
Szabvány DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Pofa tulajdonságok Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC).
Pofák kivitele belül recézett
Nyél Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület krómozott
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 713310 160
EAN / GTIN 4045197501462

Leírás

Kivitel:

Különösen hosszú, félkerek-hegyes pofák. Indukciósan edzett élek (kb. 61 HRC), alkalmas kemény és lágy huzalokhoz. Belül recézett pofák.
Krómozott fogó, markolat ergonomikusan optimalizált többkomponensű bevonattal, jó fogású Haptoprene felülettel.
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

Szabvány:

DIN ISO 5745

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.