Kärkipihdit, suorat VDE-eristys 160 mm

Tuote nro.: 713310 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
166 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 160 mm
Leuan pituus 50 mm
Kitamuoto soikeakärkiset, suorat
Standardi DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Leuan ominaisuus Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC)
Leukojen malli sisäpinta karhennettu
Kahva Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Monitoimipihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 713310 160
EAN / GTIN 4045197501462

Kuvaus

Malli:

Erikoispitkät, soikeakärkiset leuat. Terät induktiokarkaistu (n. 61 HRC), soveltuu koville ja pehmeille langoille. Leuat sisäpuolelta karhennetut.
Pihdit kromattu, kahvoissa ergonomisesti muotoillut monikomponenttikuoret, joissa pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinnoite.
Eristetty standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti, soveltuu käyttökohteisiin, joissa jännite on enintään 1000 V.

Standardi:

DIN ISO 5745

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.