{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Hjulleje | kugleleje | |
| Rulletype | styrehjul | |
| Monteringstype | skruet sammen | |
| Konstruktionshøjde | 165 mm | |
| Produkttype | rulle | |
| Diameter, udvendig hjul/rulle | 125 mm | |
| Bredde, hjul/rulle | 40 mm | |
| Materiale, hjul/rulle | polyurethan (PU) | |
| Materiale, fælge | aluminium | |
| Brugsområde | transportvogn | |
| Bæreevne i sæt | 200 kg |
| Artikelnummer | 71302 | |
| EAN/GTIN | 4017976713021 | |
| Producentnummer | 71302 | |
| L-nummer | L90080 103 | |
| Producent/ansvarlig person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |