Roue pivotante à bandage polyuréthane

Réf.: 71302
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Position des roues roulement à billes
Type de roulette roulettes directrices
Type de fixation vissage
Hauteur 165 mm
Type de produit rôle
Diamètre extérieur roue/roulette 125 mm
Largeur roue/roulette 40 mm
Matériau roue/roulette polyuréthane (PU)
Matériau jante aluminium
Domaine d’utilisation chariots de transport
Charge admissible dans le jeu 200 kg

Identification et classification

Référence article 71302
EAN / GTIN 4017976713021
Réf. fabricant 71302
Article hors catalogue L90080 103
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

accessoires

Description:

125 x 40 mm, roue à bandage polyuréthane monté sur jante en aluminium, moyeu à roulement à billes. Armature en tôle d'acier galvanisée. Déplacement silencieux, résistant à la plupart des produits corrosifs, longue durée de vie.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 200
  • Roues (mm): 125 x 40
  • Type de pneu: Polyuréthane
  • Hauteur (mm): 165
  • Platine (mm): 105 x 80
  • Dis. Entre perforations (mm): 80/76 x 60
  • Perforations (mm): 9