{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Ložisko kola | Kuličkové ložisko | |
| Typ válečků | Řiditelné kolečko | |
| Způsob upevnění | šroubované | |
| Konstrukční výška | 165 mm | |
| Druh produktu | Role | |
| Průměr vnějšího kola/válce | 125 mm | |
| Šířka kola/válečku | 40 mm | |
| Materiál kola/válečku | polyuretan (PU) | |
| Materiál ráfek | hliník | |
| Rozsah použití | přepravní vozík | |
| Nosnost v sadě | 200 kg |
| Katalogové číslo | 71302 | |
| EAN / GTIN | 4017976713021 | |
| Číslo výrobce | 71302 | |
| L-číslo | L90080 103 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |