3M Xtract™ Cubitron™ II Mesh-slibeskive 710W, 32588, 150+, 225 mm x NH

Art.-nr.: 7100293348
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 150 Styk
  • Bestillingstrin: 150 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100293348
EAN/GTIN 04064035086329
Producentnummer 7100293348

Betegnelse

Udførelse:

Mærke: Xtract™
Farve: Lilla
Industrier: Lakforberedelse // MRO // Specialkøretøjer // Marine // Karosseri- og lakreparation // Generel industri // Træværk // Transport og trafik // Jernbane // Militær // Byggeri og anlæg // Luftfart // Komposit // Transport og tungt udstyr.
Produktform: Skive

Beskrivelse:

Støvopsamling møder branchens førende skæreydelse i 3M Xtract™ Cubitron™ II Mesh-slibeskive 710W. Denne førsteklasses mesh-slibeskive har et unikt slibemønster på en mesh-bagside, der giver mulighed for stort set støvfri slibning med den legendariske 3M™-præcisionskornteknologi. Du kan bearbejde flere dele pr. skive med mindre støv i miljøet, hvilket øger produktiviteten uden at gå på kompromis med medarbejdernes sundhed.

Egenskab:

Premium gitterslibeskive giver mulighed for stort set støvfri slibning
3M™-præcisionskorn, der er arrangeret i et unikt mønster, giver brancheførende fjernelse og lang levetid
En del af 3M Xtract™-serien, det ultimative inden for støvfjernelse og ydeevne
Giver mulighed for et renere arbejdsmiljø end traditionelle perforerede skiver
Ideel til en række forskellige materialer og anvendelser, herunder fjernelse af materiale og finbearbejdning
Hook and loop-materiale på bagsiden til hurtige og nemme skiveskift
Fås i en række kvaliteter fra 80+ til 320+.