• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M Xtract™ Cubitron™ II Gitternetz Schleifscheibe 710W, 32588, 150+, 225 mm x NH

Artikel-Nr.: 7100293348
  • Mindestbestellmenge: 150 Stk.
  • Bestellschritt: 150 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100293348
EAN / GTIN 04064035086329
Herstellernummer 7100293348

Beschreibung

Ausführung:

Brand: Xtract™
Farbe: Color: Violett
Branchen: Lackvorbereitung // MRO // Spezialfahrzeug // Schifffahrt // Karosserie- und Lackreparatur // Allgemeine Industrie // Holzarbeiten // Transport und Verkehr // Schienenverkehr // Militär // Bauwesen & Konstruktion // Luftfahrt // Komposit // Transport und schwere Ausrüstung
Produktform: Scheibe

Beschreibung:

Bei der 3M Xtract™ Cubitron™ II Gitternetz Schleifscheibe 710W trifft Staubabsaugung auf branchenführende Schnittleistung. Diese Premium Gitternetz Schleifscheibe verfügt über ein einzigartiges Schleifmuster auf einem Netzträger, das ein nahezu staubfreies Schleifen mit der legendären 3M™ Präzisionskorn-Technologie ermöglicht. Sie bearbeiten mehr Teile pro Scheibe mit weniger Staub in der Umgebung und steigern so die Produktivität, ohne die Gesundheit der Mitarbeiter zu gefährden.

Merkmal:

Die Premium Gitternetz Schleifscheibe ermöglicht ein nahezu staubfreies Schleifen
3M™ Präzisionskorn, angeordnet in einem einzigartigen Muster, liefert eine branchenführende Abtragsrate und lange Lebensdauer
Teil der 3M Xtract™ Serie, das Optimum in Sachen Staubentfernung und Leistung
Ermöglicht eine sauberere Arbeitsumgebung als herkömmliche gelochte Scheiben
Ideal für eine Vielzahl von Werkstoffen und Anwendungen, einschließlich Abtrag und Feinbearbeitung
Klettmaterial auf der Rückseite für schnellen und einfachen Scheibenwechsel
Erhältlich in verschiedenen Qualitäten von 80+ bis 320+