3M Xtract™ Cubitron™ II Grid csiszolókorong 710W, 32588, 150+, 225 mm x NH

Cikkszám: 7100293348
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 150 darab
  • Rendelési lépések: 150 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100293348
EAN / GTIN 04064035086329
Gyártó száma 7100293348

Leírás

Kivitel:

Tűz: Xtract™
Szín: Szín: Ibolya
Iparágak: Festék előkészítése // MRO // Különleges jármű // Szállítás // Test és festék javítás // Általános ipar // Famegmunkálás // szállítás és a forgalom // Vasúti szállítás // Katonai // Építés és építés // Légiközlekedés // Kompozit // szállítás és nehéz berendezések
Termék formája: Alátét

Leírás:

A 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W rácsos csiszolótárcsa ötvözi a porelszívást az iparág vezető vágási teljesítményével. Ez a prémium minőségű, hálós csiszolótárcsa egyedi csiszolási mintázattal rendelkezik a hálós tartón, amely gyakorlatilag pormentes csiszolást tesz lehetővé a legendás 3M™ precíziós szemcseméretű technológia segítségével. A Pro lemez több részét kevesebb porral dolgozzák fel a környezetben, növelve a termelékenységet anélkül, hogy veszélyeztetnék az alkalmazottak egészségét.

Jellemző:

A prémium Grid köszörűkorong szinte pormentes csiszolás-t tesz lehetővé
Az egyedi mintázatú 3M™ precíziós gabona iparágvezető eltávolítási sebességet és hosszú élettartamot biztosít
A 3M xtract™ sorozat része, a legjobb poreltávolítás és teljesítmény
Tisztább munkakörnyezetet biztosít, mint a hagyományos perforált tárcsák
Ideális anyagok és alkalmazások széles köréhez, beleértve a készletek eltávolítását és befejezését
Tépőzáras anyag a hátoldalon a gyors és egyszerű lemezcseréhez
Különböző minőségekben kapható 80+ és 320+ között