3M™ Pneumatisk excentersliber, 88950, 150 mm, ikke-vakuum, 5 mm slibehøjde

Art.-nr.: 7100258652
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Serie 3M Xtract™
Producentbetegnelse 3M™ Druckluft-Exzenterschleifer; 3M™ Pneumatic Random Orbital Sander
Energiforsyning trykluftdrevet
Diameter, slibeskive 150 mm
Afstand til arbejdsfladen 5 mm
Type, udsugning ekstern
Motorkonstruktion børsteløs EC-motor
Bemærk Autobalancer; ergonomisk håndgreb; kompakt konstruktion; vibrationsdæmpende
Produkttype excentersliber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100258652
EAN/GTIN 00638060889503
Producentnummer 7100258652
L-nummer L01310 1534
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Robust konstruktion til industriel brug. 3M Xtract trykluftexcenterslibere er udstyret med kraftfulde, præcisionsafbalancerede luftmotorer og holdbare, lette aluminiumshuse. Disse komponenter af høj kvalitet kan modstå de lange bearbejdningstider på værkstedet. Lad støvet ligge bag dig. Hvis du ønsker et renere arbejdsmiljø og mere effektiv slibning, er 3M Xtract trykluftexcenterslibere noget for dig. Disse slibemaskiner, der er designet til støvudsugning som en del af 3M Xtract-slibeløsningen, kan nemt tilsluttes vores bærbare 3M Xtract-suger, 3M-maskinslibemaskine filterposer eller dit eksisterende centrale støvsugersystem. Den bageste gevindfastgørelse muliggør nem og sikker fastgørelse og fjernelse af en 1″ hanslange (sælges separat) for effektivt at fjerne støv fra emnet og det omkringliggende område. I kombination med 3M Xtract netskiver og en støvudsugning trækker systemet op til 97 % af det støv, der genereres under slibning. Oplev fordelene ved 3M Xtract excentriske slibeløsninger. 3M er din systemudbyder til alle slibebehov. Fra netpaneler til excentersliber til bærbare støvudsugningsenheder har vi alt, hvad du behøver for at øge Produktivitet- og emnekvaliteten i din drift. 3M's tekniske eksperter har årtiers applikations- og brancheekspertise for at sikre, at du får det rigtige slibemiddel og den bedste Systemløsning. Anvendelser i Focus Metalbearbejdning og forarbejdning slibning af fyldstof slibning af gelcoat slibning af kompositmaterialer Træbearbejdning

Fordel:

  • Kværnen er lettere og mere behagelig at bruge
  • Gitterfrit design for bedre synlighed og brugervenlighed
  • Reduceret vægt, mindre dimensioner og vibrationsreduceret sidegreb for større brugerkomfort
  • Hjul-autobalancer hjælper med at reducere slibende vibrationer
  • Det høje effekt-til-vægt forhold hjælper brugeren til at gøre mere arbejde på mindre tid
  • Det tilgængelige tilbehør giver maksimal funktionalitet og fleksibilitet