Ponceuse orbitale pneumatique 3M™, 88950, 150 mm, sans système d'aspiration, orbite de 5 mm

Réf.: 7100258652
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 3M Xtract™
Référence fabricant 3M™ Druckluft-Exzenterschleifer; 3M™ Pneumatic Random Orbital Sander
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Diamètre plateau de ponçage 150 mm
Mouvement oscillant 5 mm
Type d’aspiration externe
Type de moteur moteur EC sans balais
Particularité Autobalancer; amortissement des vibrations; modèle compact; poignée ergonomique
Type de produit ponceuse excentrique

Identification et classification

Référence article 7100258652
EAN / GTIN 00638060889503
Réf. fabricant 7100258652
Article hors catalogue L01310 1534
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Conception robuste pour un usage industriel. Les ponceuses orbitales pneumatiques 3M Xtract™ sont équipées de moteurs à air puissants, précis, équilibrés et d'un boîtier en aluminium léger et durable. Ces composants de haute qualité peuvent résister de longues heures dans l'atelier. Débarrassez-vous de la poussière. Vous cherchez à avoir un environnement de travail plus propre et à réaliser un travail de ponçage de manière plus efficace, optez alors tout simplement pour la ponceuse orbitale pneumatique 3M Xtract™. Conçues pour l'extraction de poussières dans le cadre de la solution de ponçage 3M Xtract™, ces ponceuses s'adaptent facilement à notre centrale d'aspiration portable 3M Xtract™, à nos sacs à poussières pour ponçage propre 3M™ ou à votre système d'aspiration. L'attache filetée arrière permet une fixation et un retrait faciles et sûrs d'un tuyau d'aspiration fileté externe de 1 po (vendu séparément) pour vous aider à éliminer efficacement la poussière sur la pièce de travail et dans l'espace environnant. Lorsque la pouceuse est utilisée avec les disques maille 3M Xtract™ et le système d'extraction de poussières, on estime que jusqu'à 97 % de la poussière créée lors du ponçage est éliminée. Découvrez les avantages des solutions de ponçage propre 3M Xtract™. 3M est votre partenaire unique pour tous vos besoins d'application de ponçage. Des disques maille aux ponceuses orbitales en passant par des extracteurs de poussières portables, nous avons tout ce dont vous avez besoin pour vous aider à augmenter la productivité et la qualité des pièces de votre activité. Les experts techniques de 3M ont des décennies d'expertise dans les applications et le secteur pour vous garantir les meilleurs abrasifs et la solution système optimale. Applications présentées Fabrication d’éléments métalliques Ponçage de l'apprêt Ponçage de gelcoat Ponçage de composite Travail du bois

Avantage(s):

  • L'outil électrique est plus léger et plus confortable à utiliser
  • Conception sans protection pour une meilleure visibilité et facilité d'utilisation
  • Outil plus léger, de plus petite taille et doté de poignée latérale réduisant les vibrations pour un meilleur confort de l'opérateur
  • Le système d'équilibrage automatique du disque abrasif permet de réduire les vibrations
  • Le rapport puissance/poids élevé permet à l'opérateur de travailler plus efficacement.
  • Les accessoires disponibles offrent une fonctionnalité et une flexibilité maximales