3M™ Pneumatická náhodná orbitálna brúska, 88950, 150 mm, bez vákua, 5 mm brúsny zdvih

Č. pol.: 7100258652
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Zásobovanie energiou Pohon stlačeným vzduchom
Druh produktu Excentrická brúska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7100258652
EAN/GTIN 00638060889503
Číslo výrobcu 7100258652
Číslo L L01310 1534
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Robustná konštrukcia pre priemyselné použitie. 3M Xtract™ pneumatické excentrické brúsky sú vybavené výkonnými, presne vyváženými vzduchovými motormi a odolnými, ľahkými hliníkovými puzdrami. Tieto vysoko kvalitné komponenty vydržia dlhé doby spracovania v dielni. Nechajte prach za sebou. Ak chcete čistejšie pracovné prostredie a efektívnejšie brúsenie, 3M Xtract™ pneumatické excentrické brúsky je pre vás. Tieto brúsky sú navrhnuté pre odsávanie prachu ako súčasť brúsneho roztoku 3M Xtract™ a dajú sa ľahko pripojiť k našej prenosnej odsávacej jednotke 3M Xtract™, strojovému brúseniu 3M™ filtračné vrecká alebo k vášmu existujúcemu centrálnemu vysávaču. Zadný závit umožňuje jednoduché a bezpečné pripojenie a odstránenie 1″ samčej hadice (predáva sa samostatne), aby sa účinne odstránil prach z obrobku a okolia. V kombinácii s 3M Xtract™ Čistými kotúčmi a odsávanie prachu systém extrahuje až 97% prachu vzniknutého pri brúsení. Zažite výhody excentrických brúsnych riešení 3M Xtract™. 3M je váš poskytovateľ systému pre všetky potreby brúsenia. Od sieťových panelov až excentrická brúska po prenosné odsávacie jednotky na prach máme všetko, čo potrebujete na zvýšenie kvality produktivita a dielov vo vašich operáciách. Technickí odborníci spoločnosti 3M majú desiatky rokov skúseností s aplikáciami a priemyslom, aby vám zabezpečili ten správny abrazívny a najlepší systémové riešenie. Použitie v Focus obrábanie kovov brúsenie a spracovanie brúsenie plnív brúsenie gelcoat brúsenie kompozitných materiálov obrábanie dreva

Výhoda:

  • Brúska je ľahšia a pohodlnejšia na používanie
  • Dizajn bez mriežky pre lepšiu viditeľnosť a jednoduché používanie
  • Znížené hmotnosť, menšie rozmery a bočná rukoväť so zníženou vibráciami pre väčšie pohodlie používateľa
  • Wheel-automatický kompenzátor pomáha znižovať abrazívne vibrácie
  • Vysoký pomer výkonu a hmotnosti pomáha používateľovi robiť viac práce za kratší čas
  • Dostupné príslušenstvo ponúka maximálnu funkčnosť a flexibilitu

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka