Udførelse:
Samlet længde: 100 m
Samlet bredde: 70 mm
Beskrivelse:
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9725 med høje refleksionsværdier til industri- og arbejdstøj med høj synlighed, der gennemgår industriel vask.
Egenskab:
Reflekterende overføringsfilm forbedrer bærerens synlighed om natten eller i dårlige lysforhold
Meget god vaskbarhed i husholdningsvask ved 60 °C
Meget god vaskbarhed ved 75 °C industriel vask med kemisk rensning ved 90 °C eller i tunnelfinisher ved op til 155 °C
Meget god vaskbarhed ved 75 °C desinficerende industrivask med tørring i tørretumbler ved 90 °C eller i tunnelfinisher ved op til 155 °C
Certificeret i henhold til OEKO-TEX Standard 100