Kivitel:
Teljes hossz: 100 m
Teljes szélesség: 70 mm
Leírás:
3M™ Scotchlite™ fényvisszaverő 9725 mm-es nagy visszaverődésű anyag a jól látható, ipari és munkaruhához, amely ellenáll az ipari fehérneműeknek.
Jellemző:
A reflex transzfer film javítja a viselő láthatóságát éjszaka vagy gyenge fényviszonyok között
Nagyon jó moshatóság a háztartási mosodában 60 ° C-on
Nagyon jó moshatóság 75 °C-on Ipari mosás száraz tisztítással 90 °C-on vagy alagút-finiserben 155 °C-ig.
Nagyon jó moshatóság 75 °C-on, fertőtlenítve az ipari mosást szárítással szárítógépben 90 °C-on, vagy alagút-finiserben 155 °C-ig.
Az OEKO-TEX Standard 100 szerint tanúsított