Prevedenie:
Celková délka 100 m
Celková šířka: 70 mm
Popis:
3M™ Scotchlite™ Reflexní materiál 9725 s vysokou odrazivostí pro vysoce viditelné oděvy, průmyslové a pracovní oděvy, které musí vydržet průmyslové praní.
Charakteristika:
Reflexní fólie zlepšuje viditelnost nositele v noci nebo za špatných světelných podmínek
Velmi dobrá omyvatelnost v domácím prádle při 60 °C.
Velmi dobrá omyvatelnost při 75 °C průmyslové praní se suchým čištěním při 90 °C nebo v tunelovém finišeru při teplotě až 155 °C.
Velmi dobrá omyvatelnost při 75 °C dezinfekce průmyslového prádla sušením v sušičce při 90 °C nebo v tunelovém finišeru při teplotě až 155 °C.
Bez toxických látek dle OEKO-TEX® Standard 100