3M™ 431 Blødt aluminiumsklæbebånd, 19 mm x 55 m

Art.-nr.: 7100230552
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 64 styk
  • Bestillingstrin: 64 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100230552
EAN/GTIN 50638060407856
Producentnummer 7100230552
L-nummer L01310 620
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M-metaltape er fremstillet af ren metal af høj kvalitet som bæremateriale (f.eks. blødt aluminium) og et klæbemiddel af samme høj kvalitet, der opfylder kravene. 3M metal klæbebånd kombinerer metallers fremragende beskyttende egenskaber med nem håndtering og påføring af klæbebånd. De metalliske bærematerialer er modstandsdygtige over for aldring, temperatur, opløsningsmidler og fugt med lav vanddamppermeabilitet. De er meget nemme at bearbejde til stemplede dele og er elektrisk og termisk ledende.

Fordel:

  • Fremragende tætningsegenskaber takket være god fugtafskærmning (vanddamp diffusion)
  • Kombinationen af robust aluminium og modstandsdygtigt klæbemiddel giver mulighed for langvarig brug uden problemer
  • Lav brændbarhed (klasse L)
  • God kemisk resistens
  • Høj modstandsdygtighed over for aldring og vejrtrækning
  • Stærk varme og lysrefleksion

Anbefaling:

  • Kan anvendes som varmebeskyttelse eller til varmerefleksion på følsomme emner
  • Fugtspærre
  • Lysreflekterende til optimering af belysningen
  • Lukning og forsegling
  • Til montering af spoler i køleskabe og frysere
  • Beskyttelse af plastik mod varme og UV-eksponering