3M™ z hliníkové fólie 431

Artiklové číslo: 7100230552
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 64 kusy
  • K objednání po násobcích: 64 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada 3M™ Aluminiumklebeband 431
Označení výrobce 3M™ Aluminiumklebeband 431
Obal volné
Barva Stříbrná
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Měkký hliník
Lepicí hmota akrylát
Lepicí síla na ocel 11,3 N/mm
Roztažnost 5 %
Pevnost v tahu 85 N/mm
Teplotní odolnost min. -53 stupeň
Teplotní odolnost max. 148 stupeň
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Izolovat; Montáž; Slepit; Upevnit
Vlastnosti Odolný vůči vlhkosti; Odrážející světlo; Odráží vysokou teplotu; odolné vůči chemikáliím; odolné vůči rozpouštědlům; tepelně vodivý
Délka L 55 m
Šířka B 19 mm
Tloušťka S 0,09 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100230552
EAN / GTIN 00638060407851
Číslo výrobce 7100230552
L-číslo L01310 620
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Kovové pásky 3M jsou vyrobeny z čistého, vysoce kvalitního materiálu kov jako nosného materiálu (například měkký hliník) a stejně kvalitního lepidla, které splňuje požadavky. Lepicí pásky 3M kov kombinují vynikající ochranné vlastnosti kovů se snadnou manipulací a aplikací lepicích pásek. Kovové nosné materiály jsou odolné vůči stárnutí, teplotě, rozpouštědlům a vlhkosti s nízkou propustností vodních par. Jsou velmi snadno zpracováné do lisovaných dílů a jsou elektricky a tepelně vodivé.

Výhoda:

  • Vynikající těsnicí vlastnosti díky dobrému stínění vlhkosti (difuze vodních par)
  • Kombinace robustního hliník a odolného lepidla umožňuje dlouhodobé aplikace bez problémů
  • Nízká hořlavost (třída L)
  • Dobrá chemická odolnost
  • Vysoká odolnost proti stárnutí a povětrnostním vlivům
  • Silný odraz tepla a světla

Doporučení:

  • Lze použít jako tepelnou ochranu nebo pro odraz tepla na citlivých obrobcích
  • Bariéra proti vlhkosti
  • Reflektování světla pro optimalizaci osvětlení
  • Uzavření a utěsnění
  • Pro montáž cívek do chladniček a mrazniček
  • Ochrana plastu před teplem a UV zářením